Weidmueller - WSI 4/LD 10-36V AC/DC - 3039188659

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WSI 4/LD 10-36V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm

  • Sikringsholder - Kan skrus

  • Type feilindikator - LED

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

W-serie

EAN/GTIN

4032248492077

Elnummer

1276309

Leverandørens varenummer

3039188659

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Sikringssett:

Glassikring, 5 x 20 mm

Sikringsholder:

Kan skrus

Type feilindikator:

LED

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Driftsspenning for feilindikering:

36...36 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...4 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

36 V

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

8 mm

Høyde:

50,7 mm

Dybde:

42,5 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Sikringsklemme, med LED Merketverrsnitt: 4 mm², Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Sort, Installasjon: TS 35 Sikring 5x20