Weidmueller - WSI 6/2 500V - 3039101400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - G-sikring, 6,3x32 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190006723
Elnummer
1276310
Leverandørens varenummer
3039101400
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Sikringssett:
G-sikring, 6,3x32 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Beige
Driftsspenning for feilindikering:
500...500 V
Spenningstype for feilindikering:
AC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
11,9 mm
Dybde:
60 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


