Weidmueller - WSI 6 LD 250VAC - 3322101240

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WSI 6 LD 250VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm

  • Sikringsholder - Svingbar

  • Type feilindikator - LED

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

W-serie

EAN/GTIN

4008190139834

Elnummer

1268838

Leverandørens varenummer

3322101240

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Sikringssett:

Glassikring, 5 x 20 mm

Sikringsholder:

Svingbar

Type feilindikator:

LED

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...10 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Beige

Driftsspenning for feilindikering:

250...250 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...10 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

7,9 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

71,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Sikringsklemme, Merketverrsnitt: 6 mm², Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Beige, Installasjon: TS 35