Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - WTW (Exe) SKILLEVEGG - 3039105880

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WTW (Exe) SKILLEVEGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 3 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190140175

Elnummer

1268915

Leverandørens varenummer

3039105880

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

3 mm

Pluggbar:

Ja

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 3 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: WDK 2.5... WDK 2.5 F... WDK 2.5N... WDK 4N...

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien