Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - WTW WF 10/12 - 3018178089

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WTW WF 10/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 3 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248219391

Elnummer

1269102

Leverandørens varenummer

3018178089

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

3 mm

Pluggbar:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig