Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - WTW WF 8 2300V - 3018178091

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WTW WF 8 2300V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248241132

Elnummer

1269101

Leverandørens varenummer

3018178091

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig