Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - ZAP/TW 1,5/2 - 3040177603

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW 1,5/2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248188116

Elnummer

1269378

Leverandørens varenummer

3040177603

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 2 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDU 1.5 ZPE 1.5

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien