Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - ZAP/TW 1,5/3 - 3040177606

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW 1,5/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248188147

Elnummer

1269379

Leverandørens varenummer

3040177606

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

nei

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 2 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDU 1.5/3 AN ZPE 1.5/3 AN

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien