Weidmueller - ZAP/TW 2 OR FOR ZDU 2,5/3 AN - 3040160879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190190903
Elnummer
1269138
Leverandørens varenummer
3040160879
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Orange, Bredde: 2 mm Farge: Oransje Wemid, For klemme: ZDU 2.5/3 AN ZPE 2.5/3 AN ZTR 2.5... ZTR 2.5/SI...
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


