Weidmueller - ZAP/TW 3 BLÅ ENDEPLATE FOR ZD - 3040160881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Blå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190190934
Elnummer
1269033
Leverandørens varenummer
3040160881
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Blå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Blå, Bredde: 2 mm Farge: Blå Wemid, For klemme: ZDU 2.5/4 AN ZDU 2.5/2x2 AN... ZPE 2.5/4 AN ZTR 2.5/3 AN... ZTR 2.5/4 AN... ZSI 2.5... ZSI 2.5/5x25,,,
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


