Weidmueller - ZAP/TW 4BL - 3040163210

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW 4BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Z-serie

EAN/GTIN

4008190263355

Elnummer

1269205

Leverandørens varenummer

3040163210

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Blå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Blå, Bredde: 2 mm Farge: Blå Wemid, For klemme: ZDU 4 ZPE 4