Weidmueller - ZAP/TW 6/3 AN - 3040790737

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW 6/3 AN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Z-serie

EAN/GTIN

4008190576127

Elnummer

1270058

Leverandørens varenummer

3040790737

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 2 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDU 6/3 AN ZPE 6/3 AN