Weidmueller - ZAP/TW 7 OR FOR ZDU 2,5-2 - 3040170613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190915476
Elnummer
1269140
Leverandørens varenummer
3040170613
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Orange, Bredde: 2.5 mm Farge: Oransje Wemid, For klemme: ZDU 2.5-2 ZDU 2.5-2/3 AN ZDU 2.5-2/4 AN ZPE 2.5-2 ZPE 2.5-2/3 AN ZPE 2.5-2/4 AN ZTR 2.5-2 ZTR 2.5-2/SI ZTR 2.5-2/D
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


