Weidmueller - ZAP/TW ZDK 1,5 - 3040179116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248245260
Elnummer
1269171
Leverandørens varenummer
3040179116
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 2 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDK 1.5 ZDK 1.5 V ZDK 1.5 PE
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


