Weidmueller - ZAP/TW ZDK 2,5/1,5 BL - 3040174880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4008190997519
Elnummer
1269010
Leverandørens varenummer
3040174880
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Blå, Bredde: 1.5 mm Farge: Blå Wemid, For klemme: ZDK 2.5/1.5 ZDK 2.5/1.5 V ZDK 2.5/1.5 N-DU ZDK 2.5/1.5 DU-PE ZDK 2.5/1.5 PE ZDK 2.5/1.5/LD/1 ZDK 2.5/1.5/LD/2 ZDK 2.5/1.5/D/1...6


