Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - ZAP/TW ZDK 2,5/1,5 OR - 3040169008

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW ZDK 2,5/1,5 OR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190870645

Elnummer

1269141

Leverandørens varenummer

3040169008

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Oransje, Bredde: 1.5 mm Farge: Oransje Wemid, For klemme: ZDK 2.5/1.5 ZDK 2.5/1.5 V ZDK 2.5/1.5 N-DU ZDK 2.5/1.5 DU-PE ZDK 2.5/1.5 PE ZDK 2.5/1.5/LD/1 ZDK 2.5/1.5/LD/2 ZDK 2.5/1.5/D/1...6

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien