Weidmueller - ZAP/TW ZDT 2,5/2 - 3040181611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248370689
Elnummer
1270098
Leverandørens varenummer
3040181611
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 2.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDT 2.5/2 ZDT 2.5/2 DU-PE ZDT 2.5/2 PE
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


