Weidmueller - ZAP/TW ZDU 16 - 3040174515

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW ZDU 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 3 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Z-serie

EAN/GTIN

4008190996796

Elnummer

1203896

Leverandørens varenummer

3040174515

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

3 mm

Pluggbar:

Ja

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 3 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDU 16 ZPE 16