Weidmueller - ZAP/TW ZDUA BL - 3040172097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190376567
Elnummer
1269015
Leverandørens varenummer
3040172097
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Blå, Bredde: 1.5 mm Farge: Blå Wemid, For klemme: ZDUA 2.5-2 ZPEA 2.5-2
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


