Weidmueller - ZAP/TW ZIA 1,5/3L ENDPL.F.3 MO - 3050164954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 5,08 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190295165
Elnummer
1269374
Leverandørens varenummer
3050164954
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
5,08 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 5.1 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZIA 1.5/3L-1S ZIA 1.5/3L-PE
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


