Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - ZAP/TW2 BLÅ ENDEPLATE FOR ZDU - 3040160878

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW2 BLÅ ENDEPLATE FOR ZDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190190897

Elnummer

1269031

Leverandørens varenummer

3040160878

Typebeskrivelse

Rekkeklemmetilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Blå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Blå, Bredde: 2 mm Farge: Blå Wemid, For klemme: ZDU 2.5/3 AN ZPE 2.5/3 AN ZTR 2.5... ZTR 2.5/SI...

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien