Weidmueller - ZAP ZDTR 2,5 - 3040174542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4032248002788
Elnummer
1270092
Leverandørens varenummer
3040174542
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 1.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDTR 2.5


