Weidmueller - ZAP/ZDU 6/2 - 3040177144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248169719
Elnummer
1270054
Leverandørens varenummer
3040177144
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 2.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDU 6-2 ZDU 6-2/3 AN ZPE 6-2 ZPE 6-2/3 AN
ProduktbladPDF


