Weidmueller - ZAP/ZDU 6-2 SW - 3040181471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Svart
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4032248359417
Elnummer
1269407
Leverandørens varenummer
3040181471
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Svart
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: svart, Bredde: 2.5 mm Farge: Sort Wemid, For klemme: ZDU 6-2 ZDU 6-2/3 AN ZPE 6-2 ZPE 6-2/3 AN


