Weidmueller - ZAP/ZMAK - 3040176801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4032248115334
Elnummer
1269201
Leverandørens varenummer
3040176801
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Blå, Bredde: 1.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZMAK 2.5


