Weidmueller - ZDK 2,5/D1 - 3040169002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 10 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type komponent - Diode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4008190877897
Elnummer
1270062
Leverandørens varenummer
3040169002
Typebeskrivelse
Fjærklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type komponent:
Diode
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
5,1 mm
Dybde:
79,1 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Beige


