Weidmueller - ZDU 16 BLÅ - 3040174524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4008190996772
Elnummer
1270020
Leverandørens varenummer
3040174524
Typebeskrivelse
Fjærklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...16 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
12,1 mm
Dybde:
82,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


