Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - ZEW 35/2 8MM ENDESTOPPER - 3039863074

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZEW 35/2 8MM ENDESTOPPER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Beige

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Forriglingsform - Skrueløs

  • Bredde - 8 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248348916

Elnummer

1270734

Leverandørens varenummer

3039863074

Typebeskrivelse

Tilbehør

Farge:

Beige

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Forriglingsform:

Skrueløs

Bredde:

8 mm

Materiale:

Plast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Dybde:

55 mm

Endestoppere for TS 35, m/fjærinnfesting

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien