Weidmueller - ZIA 1,5/3L SOKKEL F.3 MODULER - 3050165198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 17,5 A
Merkespenning - 250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190401634
Elnummer
1270055
Leverandørens varenummer
3050165198
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
17,5 A
Merkespenning:
250 V
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Kan forbindes på tvers:
nei
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5,08 mm
Dybde:
45,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Beige
Lampefarge:
Andre
LED-omkobling for:
Nei
Med PE-tilkobling:
nei
Med tilkobling for skjerm:
nei
Med strømforsyningsfunksjon:
nei
Skillefunksjon:
nei
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


