Weidmueller - ZQB 2,5-2 GUL - 3039167712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4008190467678
Elnummer
1270029
Leverandørens varenummer
3039167712
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


