Weidmueller - ZQV 1,5/10 - 3040177620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 17,5 A
Isolert - Ja
Modulmål - 3,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248200177
Elnummer
1269391
Leverandørens varenummer
3040177620
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
17,5 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


