Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - ZQV 1,5N/R 3,5/2 GE - 3039175421

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 1,5N/R 3,5/2 GE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 3,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248027422

Elnummer

1203876

Leverandørens varenummer

3039175421

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

17,5 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

3,5 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Beskrivelse ikke tilgjengelig
Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien