Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - ZQV 2,5/1,5 VERTIKAL LASK - 3040172070

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 2,5/1,5 VERTIKAL LASK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 1

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190374006

Elnummer

1269144

Leverandørens varenummer

3040172070

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

1

Isolert:

Ja

Modulmål:

5 mm

Farge:

Oransje

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

For standard klemme: ZDK 2.5/1.5..., ZDT 2.5/2, For roof-style klemme: ZDLD 2.5-2..., : ,

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien