Weidmueller - ZQV 2,5/50 - 3040169754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 50
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190883256
Elnummer
1270730
Leverandørens varenummer
3040169754
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
50
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


