Weidmueller - ZQV 2,5/8 LASKER - 3040160892

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 2,5/8 LASKER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 8

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Z-serie

EAN/GTIN

4008190061531

Elnummer

1269047

Leverandørens varenummer

3040160892

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

8

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,1 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 8 For standard klemme: ZDU 2.5..., ZDK 2.5/1.5..., ZTR 2.5..., ZDTR 2.5, ZSI 2.5..., ZRV 1.5..., ZIA 1.5..., ZEI 16, For roof-style klemme: ZDU 2.5-2..., ZDK 2.5-2, ZTR 2.5-2..., ZDLD 2.5-2..., ZDKPE 2.5-2..., ZDU 2.5 S, ZNT 2.5 S, ZEI 16-2/1 AN, : , For standard klemme: IDU 1.5N... IDK 1.5N... ITR 1.5N... ITR 1.5N/SI... IT 1.5N/4 AN/2 IAK 1.5N 3L IIK 1.5N 3L IIK 1.5N 4L IIK 1.5N AL PA