Weidmueller - ZQV 2,5/9 LASKER - 3040160893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 9
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190117009
Elnummer
1269048
Leverandørens varenummer
3040160893
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
9
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 9 For standard klemme: ZDU 2.5..., ZDK 2.5/1.5..., ZTR 2.5..., ZDTR 2.5, ZSI 2.5..., ZRV 1.5..., ZIA 1.5..., ZEI 16, For roof-style klemme: ZDU 2.5-2..., ZDK 2.5-2, ZTR 2.5-2..., ZDLD 2.5-2..., ZDKPE 2.5-2..., ZDU 2.5 S, ZNT 2.5 S, ZEI 16-2/1 AN, : , For standard klemme: IDU 1.5N... IDK 1.5N... ITR 1.5N... ITR 1.5N/SI... IT 1.5N/4 AN/2 IAK 1.5N 3L IIK 1.5N 3L IIK 1.5N 4L IIK 1.5N AL PA
ProduktbladPDF


