Weidmueller - ZQV 2,5N/2 OR - 1527540000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 2,5N/2 OR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Z-serie

EAN/GTIN

4050118448467

Elnummer

1265437

Leverandørens varenummer

1527540000

Typebeskrivelse

ZQV 2.5N/2

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,1 mm

Farge:

Oransje

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.