Weidmueller - ZQV 2,5N/20 RØD - 3039190911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 20
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4032248535781
Elnummer
1209380
Leverandørens varenummer
3039190911
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
20
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


