Weidmueller - ZQV 2,5N/5 RØD - 3039171793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 5
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190349370
Elnummer
1269178
Leverandørens varenummer
3039171793
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
5
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


