Weidmueller - ZQV 2,5N/50 BLÅ - 3039171818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 50
Merkestrøm In - 24 A
Modulmål - 5,1 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190349721
Elnummer
1269125
Leverandørens varenummer
3039171818
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
50
Merkestrøm In:
24 A
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Blå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Isolert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


