Utgått

Weidmueller - ZQV 4N/10 - 3039175826

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 4N/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 6,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Z-serie

EAN/GTIN

4032248169764

Elnummer

1265484

Leverandørens varenummer

3039175826

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

6,1 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 10 Farge: Gul, For standard klemme: WDU 4 WTR 4 WTR 4 SI WTR 4 SL, For kompakt klemme: WDU 4N WDK 4N WDK 4N V WDK 4N DU-PE