Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - ZQV 4N/41 - 3039175827

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 4N/41

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 41

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 6,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248169801

Elnummer

1270733

Leverandørens varenummer

3039175827

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

41

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

6,1 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 41 Farge: Gul, For standard klemme: WDU 4 WTR 4 WTR 4 SI WTR 4 SL, For kompakt klemme: WDU 4N WDK 4N WDK 4N V WDK 4N DU-PE

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien