Weidmueller - ZQV 6/24 - 3040190899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 24
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4032248535309
Elnummer
1209377
Leverandørens varenummer
3040190899
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
24
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


