Weidmueller - ZQV 6/4 - 3040162787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190200442
Elnummer
1269054
Leverandørens varenummer
3040162787
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


