Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - ZQV 6N/3 - 3040190622

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 6N/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248528660

Elnummer

1209348

Leverandørens varenummer

3040190622

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

41 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

8 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask for rekkeklemme 3 poler

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien