Weidmueller - ZTA 1/ZA TESTADAPTER M/TAP. - 3040160905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avisoleingslengde - 6 mm
Merkespenning - 250 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...1,5 mm²
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Z-serie
EAN/GTIN
4008190206543
Elnummer
1269027
Leverandørens varenummer
3040160905
Typebeskrivelse
Tilbehør
Avisoleingslengde:
6 mm
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...1,5 mm²
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Antall poler:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...1,5 mm²
Sammenkoblbar:
Ja
Modulmål:
5 mm


