Werit - Kunststoffwerke - Werit koblingskl. 5x2,5mm2 tr. - 113-15405000-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 5
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 24 A
Antall ledninger (tråder) - Ja
Egnet for fleksibel leder - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003193
Elnummer
1204186
Leverandørens varenummer
113-15405000-00
Typebeskrivelse
1204186
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
5
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
24 A
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja


