Werner - Job Bucket - 79003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Lengde - 220...220 mm
Bredde - 275 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845790030
Elnummer
8876227
Leverandørens varenummer
79003
Typebeskrivelse
8876227
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Lengde:
220...220 mm
Bredde:
275 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Multifunksjonell arbeidsbøtte som øker lagringsmuligheten på stigen og forbedrer din arbeidsplass.
Integrerte plasser for målebånd og skrutrekkere.
Metallhåndtak og innebygde sidehåndtak for bæring.
Maks kapasitet: 11kg.
Passer til følgende Wernerserier: 716, 717, 718 og 719
Integrerte plasser for målebånd og skrutrekkere.
Metallhåndtak og innebygde sidehåndtak for bæring.
Maks kapasitet: 11kg.
Passer til følgende Wernerserier: 716, 717, 718 og 719


