Werner - Kombistige aluminium 11-trinns - 72518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 155...155 m
Antall trinn - 11
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845725186
Elnummer
8876220
Leverandørens varenummer
72518
Typebeskrivelse
8876220
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
155...155 m
Antall trinn:
11
Antall elementer:
1
Bredde:
472 mm
Transportlengde:
1825 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
11600 kg
Werner Extension X4 stige er en meget fleksibel stige med flere funksjoner.
Kombinerer en stor trappestige, skyvestige, frittstående stige og trappegang stige.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 1,84m
Åpen høyde: 3,78m
Maks arbeidshøyde: 4,40m
Produktvekt: 11,6kg.
Kombinerer en stor trappestige, skyvestige, frittstående stige og trappegang stige.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 1,84m
Åpen høyde: 3,78m
Maks arbeidshøyde: 4,40m
Produktvekt: 11,6kg.