Werner - Kombistige aluminium 15-trinns - 72524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 170...170 m
Antall trinn - 15
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845725247
Elnummer
8876221
Leverandørens varenummer
72524
Typebeskrivelse
8876221
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
170...170 m
Antall trinn:
15
Antall elementer:
1
Bredde:
474 mm
Transportlengde:
2390 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
15100 kg
Kombinerer en stor trappestige, skyvestige, frittstående stige og trappegang stige.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 2,40m
Åpen høyde: 5,18m
Maks arbeidshøyde: 5,76m
Produktvekt: 15,1kg.


